SIEMENS - Electronic overload relay 3...12 A SX022869 - 3RB3026-1SB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3-12 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022869
Gyártói cikkszám
3RB3026-1SB0
Gyártói típuskód
3RB3026-1SB0
Beállítható áramtartomány:
3-12 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Árambeállítási tartomány: 3...12 A
- Kioldási osztály: 10E
- Alkalmazási területek: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csatlakozás: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilitás: S00-tól S3-ig minden mérethez
- Alacsony hőveszteség, amely energiatakarékos működést biztosít.
- Segít csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás.
- Egyszerű és hatékony telepítés önállóan is.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
Túlterhelési relé 3...12 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 félvezető relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a motorokat a túlterhelés és fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.