SIEMENS - Electronic overload relay 3...12 A SX022881 - 3RB3026-2SB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3-12 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022881
Gyártói cikkszám
3RB3026-2SB0
Gyártói típuskód
3RB3026-2SB0
Beállítható áramtartomány:
3-12 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alacsony hőveszteség
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Globális jóváhagyások (pl. IEC, UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis minden mérettel S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 3...12 A
A szilárdtest-túlterhelésrelé SIRIUS 3RB3 a terhelések fordított idejű késleltetett védelméhez normál és erős indítás esetén, védve a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.