SIEMENS - Electronic overload relay 3...12 A SX022882 - 3RB3026-2SE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3-12 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022882
Gyártói cikkszám
3RB3026-2SE0
Gyártói típuskód
3RB3026-2SE0
Beállítható áramtartomány:
3-12 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Rugós kapocs
- Segédáramkör: Rugós terminál
- Kézi-Automatikus-Reset
- Árambeállítási tartomány: 3...12 A
- Kioldási osztály: 20-as osztály
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilis S00-tól S3-ig terjedő méretekkel
- Energiatakarékos működés a hőmérséklet-emelkedés csökkentésével
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Széles árambeállítási lehetőségek a motorok teljes sorozatának lefedésére
- Egyszerű és hatékony telepítés az önálló használathoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 3...12 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 félvezető relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.