SIEMENS - Electronic overload relay, 32...115 A SX022905 - 3RB3046-1XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 32-115 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022905
Gyártói cikkszám
3RB3046-1XB0
Gyártói típuskód
3RB3046-1XB0
Beállítható áramtartomány:
32-115 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Árambeállítási tartomány: 32...115 A
- Kioldási osztály: 10E
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Telepítési lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilis tartozékok: Minden mérethez S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés a hőmérséklet-emelkedés csökkentésével
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző kioldási jellemzőknek köszönhetően
Túlterhelési relé 32...115 A Elektronikus Motorvédelemhez
A szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 védelmet nyújt a terhelések inverz idejű késleltetett meghibásodása ellen, normál és erős indítás esetén.