SIEMENS - Electronic overload relay, 32...115 A SX022907 - 3RB3046-1XW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 32-115 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022907
Gyártói cikkszám
3RB3046-1XW1
Gyártói típuskód
3RB3046-1XW1
Beállítható áramtartomány:
32-115 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
átdugaszolt áramátalakító
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 32...115 A Elektronikus Motorvédelemhez S3 méret, 10E osztály. Önálló telepítés Fő áramkör: Átmenő transzformátor Segédáramkör: Csavaros kézi automatikus visszaállítás SIRIUS 3RB3 félvezető túlterhelés relé a terhelések fordított idejű,