SIEMENS - Electronic overload relay, 32...115 A SX022913 - 3RB3046-2XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 32-115 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022913
Gyártói cikkszám
3RB3046-2XB0
Gyártói típuskód
3RB3046-2XB0
Beállítható áramtartomány:
32-115 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alacsony hőveszteség
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Tartozékok illeszkedése S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 32...115 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé védelmet nyújt a terhelések inverz idejű késleltetett meghibásodása ellen, normál és erős indítás esetén.