SIEMENS - Electronic overload relay 4...16 A SX022859 - 3RB3016-2TB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 4-16 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022859
Gyártói cikkszám
3RB3016-2TB0
Gyártói típuskód
3RB3016-2TB0
Beállítható áramtartomány:
4-16 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 4...16 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret, 20E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavaros Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus-Reset szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű késleltetett védelmér