SIEMENS - Electronic overload relay 6...25 A SX022865 - 3RB3026-1QB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6-25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022865
Gyártói cikkszám
3RB3026-1QB0
Gyártói típuskód
3RB3026-1QB0
Beállítható áramtartomány:
6-25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alkalmazás: Normál és erős indítás
- Árambeállítási tartomány: 6...25 A
- Kioldási osztály: 10E
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Alacsony hőveszteség, energiatakarékos működés
- Segít csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, mindig naprakész megoldások
Túlterhelési relé 6...25 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a motorokat a túlterhelés és fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedéstől.