SIEMENS - Electronic overload relay 6...25 A SX022866 - 3RB3026-1QE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6-25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022866
Gyártói cikkszám
3RB3026-1QE0
Gyártói típuskód
3RB3026-1QE0
Beállítható áramtartomány:
6-25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 6...25 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méretű, 10E osztályú Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós csatlakozó Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű késlelte