SIEMENS - Electronic overload relay 6...25 A SX022877 - 3RB3026-2QB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6-25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022877
Gyártói cikkszám
3RB3026-2QB0
Gyártói típuskód
3RB3026-2QB0
Beállítható áramtartomány:
6-25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Árambeállítási tartomány: 6...25 A
- Kioldási osztály: 20E
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S00-tól S3-ig terjedő méretekkel
- Hatékony védelem a túlterhelés és fázishiba ellen
- Energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
- Egyszerű és moduláris rendszer
Túlterhelési relé 6...25 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, normál és erős indítás esetén.