SIEMENS - Electronic overload relay 6...25 A SX022929 - 3RB3123-4QE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6-25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022929
Gyártói cikkszám
3RB3123-4QE0
Gyártói típuskód
3RB3123-4QE0
Beállítható áramtartomány:
6-25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
Túlterhelési relé 6...25 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 5...30 osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós csatlakozó Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus Reset Belső testzárlat-érzékelő szilárdtest-túlterhelés relé SIRIUS 3RB3 a terhel