Nem visszaküldhető

SIEMENS - ELECTRONIC REGULABLE TIMER SX034224 - 5TG2400

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ELECTRONIC REGULABLE TIMER SX034224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Időbeállítás - 0.5-10 min

  • Kivitel - elektronikus

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034224

Gyártói cikkszám

5TG2400

Gyártói típuskód

5TG2400

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Időbeállítás:

0.5-10 min

Kivitel:

elektronikus

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Félvezetőkimenettel:

Igen

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges áram:

1.7 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Elektronikus késleltetéses kapcsoló 0,5-10 perc állítható max.: 400 W Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség