Nem visszaküldhető

SIEMENS - Electronically configurable signaling column, conventional, 9 segments, with acoustics, M12 plug, 8-pole SN175024 - 8WD4613-5JH37

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronically configurable signaling column, conventional, 9 segments, with acoustics, M12 plug, 8-pole SN175024

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175024

Gyártói cikkszám

8WD4613-5JH37

Gyártói típuskód

8WD4613-5JH37

    Elektronikusan konfigurálható jelzőoszlop SIRIUS 8WD4

    A SIRIUS 8WD4 elektronikusan konfigurálható jelzőoszlop vizuális és akusztikus jelzésre alkalmas, még zord környezeti körülmények között is.

    Technikai részletek:

    • 9 szegmens, akusztikával
    • M12 csatlakozóval
    • Fényintenzitás és viselkedés paraméterezése
    • Jeltípus és hangereje 105 dB-ig változtatható
    • IP 66, IP 69K védettség
    • Előre konfigurálva 9 vagy 15 LED szegmenssel
    • IO-Link vagy hagyományos 24 V-os csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas paraméterezés az egyes LED-szegmensekhez
    • Speciális szerszámok és vezetékek nélküli felszerelés
    • Moduláris és kommunikációs kialakítás
    • Extrém körülmények között is használható
    • Különféle falra szerelhető lábak, csövek és konzolok elérhetők