Nem visszaküldhető

SIEMENS - Electronically configurable signaling column, conventional, 9 segments, without acoustics, M12 plug, 8-pole SN175023 - 8WD4613-5HH37

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronically configurable signaling column, conventional, 9 segments, without acoustics, M12 plug, 8-pole SN175023

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175023

Gyártói cikkszám

8WD4613-5HH37

Gyártói típuskód

8WD4613-5HH37

    SIRIUS 8WD4

    Az elektronikusan konfigurálható jelzőoszlop vizuális és/vagy akusztikus jelzésekhez készült, amely zord környezeti körülmények között is megbízhatóan működik.

    Műszaki részletek:

    • 9 szegmens, akusztika nélkül
    • M12 csatlakozó, 8 pólusú
    • Fényintenzitás és viselkedés paraméterezése
    • Jeltípus és hangereje 105 dB-ig változtatható
    • IP 66, IP 69K védettség
    • Előre konfigurált változatok 9 vagy 15 LED szegmensekkel
    • IO-Link és hagyományos 24 V-os csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas paraméterezés az egyes LED-szegmensekhez
    • Speciális szerszámok és vezetékek nélküli felszerelés
    • Moduláris és kommunikációs kialakítás
    • Extrém körülmények között is használható
    • Különféle falra szerelhető lábak, csövek és konzolok elérhetősége