SIEMENS - ELEKT.IDÖSZÁMLÁLÓ DC12-150V, 24-240V50HZ IP20 SX035595 - 7KT5821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Bemeneti feszültség - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035595
Gyártói cikkszám
7KT5821
Gyártói típuskód
7KT5821
Szerelési mód:
DIN-sín
Bemeneti feszültség:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Nem
Bemeneti feszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
36 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Elülső lemez szélesség:
36 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Védettség (IP):
IP20
elektronikus időszámláló 12-150V DC, 24-240V, 50Hz SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.