SIEMENS - ELEKT.IMPULZUSSZÁMLÁLÓ, DC12-150V, 24-240V50HZ, EM IP20 SX035598 - 7KT5833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Bemeneti feszültség - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Reset-funkció - Reset-gomb
Bemeneti feszültség frekvenciája - 60-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035598
Gyártói cikkszám
7KT5833
Gyártói típuskód
7KT5833
Szerelési mód:
DIN-sín
Bemeneti feszültség:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Reset-funkció:
Reset-gomb
Bemeneti feszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
36 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
9999999 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Elülső lemez szélesség:
36 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Védettség (IP):
IP20
- Feszültság tartomány: 12-150V DC, 24-240V
- Frekvencia: 50Hz
- Reset típus: Elektromos és mechanikus
- Precíz mérések a széles feszültság tartományban.
- Rugalmas reset lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva.
- Könnyű integráció különböző rendszerekbe.
Elektronikus impulzusszámláló 12-150V DC, 24-240V, 50Hz elektromos és mechanikus reset SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.