Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektromos szervomotor SIMOTICS S 1FK7-CT PN=4.9 kW, UDC=600V M0=27 Nm (100K), NN=3000 rpm SN158302 - 1FK7101-2AF74-1SA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Elektromos szervomotor SIMOTICS S 1FK7-CT PN=4.9 kW, UDC=600V M0=27 Nm (100K), NN=3000 rpm SN158302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158302

Gyártói cikkszám

1FK7101-2AF74-1SA0

Gyártói típuskód

1FK7101-2AF74-1SA0

SIMOTICS S szinkronmotor 1FK7-CT PN=4,9 kW; UDC=600V M0=27 Nm (100K); NN=3000 ford./perc; természetes hűtéses kivitel IMB 5 (IM V1, IM V3) karima 1, Pt1000 hőmérséklet érzékelő tápcsatlakozóval forgatható többpólusú rezolver (P=4 rezolver) tengely tollkul