SIEMENS - ELEKTRONIK DIMMER CFL LAMPÁHOZ SX033980 - 5TC8213-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - egyéb
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033980
Gyártói cikkszám
5TC8213-0
Gyártói típuskód
5TC8213-0
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Igen
Névleges ohmos terhelés:
20-200 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
2 W
Névleges kapacitív terhelés:
20-200 VA
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
20-200 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
12 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
-99999--99999 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
0.5-4 mm2
Készülék szélessége:
50 mm
Készülék magassága:
56 mm