SIEMENS - Elektronikai csatl ET200 5p M12 (5db/csom) SN081917 - 6GK1905-0EA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169852319
Sonepar cikkszám
SN081917
Gyártói cikkszám
6GK1905-0EA10
Gyártói típuskód
6GK1905-0EA10
Érintkező kivitelezése:
csap
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Szennyezési fokozat:
2
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Árnyékolt:
Nem
- Masszív fémház
- FC csatlakozórendszer
- Axiális kábelkivezetés
- Tűbetétes (B-kódolású)
- Csomagolás: 1 csomag=5 db
- Robusztus kialakítás a megbízhatóság érdekében
- Könnyű telepítés az ET 200 PRO rendszerhez
- Magas minőségű csatlakozási megoldás
Profibus FC M12 dugós PRO
A PROFIBUS FC M12 dugós PRO egy masszív fémházzal rendelkező csatlakozó, amely az ET 200 PRO-hoz használható.