SIEMENS - Elektronikai csatl ET200 7/8'' (5db/csom) GT85211 - 6GK1905-0FA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - -40-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169402026
Sonepar cikkszám
GT85211
Gyártói cikkszám
6GK1905-0FA00
Gyártói típuskód
6GK1905-0FA00
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-80 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-0 mm2
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Árnyékolt:
Nem
- Axiális kábelkimenet
- Tűbetét 1 csomag=5 db
- Kompatibilis a SIMATIC NET7/8 hüvelykes csatlakozóval
- Könnyű telepítés a terepen
- Megbízható csatlakozás az ET 200 rendszerhez
- Gazdaságos csomagolás, 5 db tűbetét egy csomagban
7/8" csatlakozódugó ET 200-hoz
A 7/8" csatlakozódugó ET 200-hoz ideális megoldás a terepen történő összeszereléshez.