SIEMENS - Elektronikai csatl ET200 7/8'' (5db/csom) GT85212 - 6GK1905-0FB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Szekrény típusa - egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169402033
Sonepar cikkszám
GT85212
Gyártói cikkszám
6GK1905-0FB00
Gyártói típuskód
6GK1905-0FB00
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-80 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-0 mm2
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Árnyékolt:
Nem
- Csatlakozó típusa: 7/8" anyaérintkező betét
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Alkalmazás: ET 200 rendszerhez
- Kábelkimenet: Axiális
- Könnyű telepítés a terepen
- Megbízható csatlakozás az ET 200 rendszerhez
- Praktikus csomagolás, amely biztosítja a szükséges mennyiséget
7/8" csatlakozódugó ET 200-hoz
A 7/8" csatlakozódugó ET 200-hoz ideális megoldás a terepen való összeszereléshez, axiális kábelkimenettel.