SIEMENS - Elektronikai csatl ET200 M12 (5db/csom) GT85210 - 6GK1905-0EB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - -40-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169402002
Sonepar cikkszám
GT85210
Gyártói cikkszám
6GK1905-0EB00
Gyártói típuskód
6GK1905-0EB00
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-80 °C
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Árnyékolt:
Nem
- Axiális kábelkivezetés
- Terepen szerelhető
- Anyáérintkezős betét
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Könnyű telepítés terepen
- Megbízható csatlakozás az ET 200 rendszerhez
- Praktikus csomagolás a felhasználói igényekhez
M12 csatlakozódugó ET 200-hoz
A M12 csatlakozódugó ET 200-hoz axiális kábelkivezetéssel és anyaérintkezős betéttel rendelkezik, amely terepen szerelhető.