Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronikai csatl ET200 M12 5p (5db/csom) SN081918 - 6GK1905-0EB10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikai csatl  ET200  M12 5p (5db/csom) SN081918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Szekrény típusa - egyenes

  • Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika

  • Ház anyaga - egyéb

  • Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

311 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4019169852326

Sonepar cikkszám

SN081918

Gyártói cikkszám

6GK1905-0EB10

Gyártói típuskód

6GK1905-0EB10

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

vágószorító technika

Ház anyaga:

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Szennyezési fokozat:

2

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP65/IP67

Árnyékolt:

Nem

    Profibus FC M12 Kábelcsatlakozó PRO

    A M12 dugaszolható csatlakozó strapabíró fémházzal és FC csatlakozórendszerrel rendelkezik, amely ideális az ET 200 PRO-val való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Strapabíró fémház
    • FC csatlakozórendszer
    • Axiális kábelkivezetés
    • Anyaérintkező betét (B kódolású)
    • Csomagolás: 1 csomag=5 db

    Ügyfél előnyök:

    • Magas fokú megbízhatóság és tartósság
    • Könnyű telepítés és csatlakoztatás
    • Kompatibilitás az ET 200 PRO rendszerrel
    • Optimális teljesítmény a PROFIBUS hálózatokban