Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronikai csatl M12/4(A) aljzat SN016149 - 6GK1907-0DC10-6AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikai csatl M12/4(A)  aljzat SN016149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-0.75 mm2

  • Környezeti hőmérséklet - -40-80 °C

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-0.75 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169404129

Sonepar cikkszám

SN016149

Gyártói cikkszám

6GK1907-0DC10-6AA3

Gyártói típuskód

6GK1907-0DC10-6AA3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-0.75 mm2

Környezeti hőmérséklet:

-40-80 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-0.75 mm2

    IE Power M12 Cable Connector PRO

    A 4 pólusú, A-kódolt csatlakozóaljzat a SCALANCE W-700/X208PRO csatlakoztatásához DC 24 V tápfeszültséggel készült.

    Technikai részletek:

    • 4 pólusú, A-kódolt csatlakozó
    • DC 24 V tápfeszültség
    • Szerelési útmutatóval
    • 3 db. SIMATIC NETPower M12 kábelcsatlakozó PRO

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés a mellékelt szerelési útmutatóval
    • Stabil és megbízható csatlakozás a SCALANCE W-700/X208PRO-hoz
    • Rugalmas alkalmazás DC 24 V tápfeszültséggel