SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 12,5-50A GT56708 - 3RB2133-4UW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209639317
Sonepar cikkszám
GT56708
Gyártói cikkszám
3RB2133-4UW1
Gyártói típuskód
3RB2133-4UW1
Beállítható áramtartomány:
12.5-50 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus túlterhelésrelé ; Elektronikus motorvédelem 12,5-50A