SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 12,5-50A SN012967 - 3RB2036-1UB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 690-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209639218
Sonepar cikkszám
SN012967
Gyártói cikkszám
3RB2036-1UB0
Gyártói típuskód
3RB2036-1UB0
Beállítható áramtartomány:
12.5-50 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
690-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
690-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0