SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 160-630A SN102596 - 3RB2163-4MC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 160-630 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209638518
Sonepar cikkszám
SN102596
Gyártói cikkszám
3RB2163-4MC2
Gyártói típuskód
3RB2163-4MC2
Beállítható áramtartomány:
160-630 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
- Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
- Segédáramkör: csavaros kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Belső testzárlat-érzékelő
- Szilárdtest-túlterhelés-relé
- Alacsony hőveszteség
- Széles árambeállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S6-tól S12-ig terjedő méretekkel
- Hatékony védelem a motorok számára
- Minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést
- Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
- Egyszerű és moduláris rendszer
- Mindig naprakész megoldások
Túlterhelési relé 160...630 A motorvédelemhez S10/S12 méret
A SIRIUS 3RB2 túlterhelés-relé biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés, fáziskiegyensúlyozatlanság és fázishiba ellen, energiatakarékos megoldásokat kínálva.