SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 3-12A GT56677 - 3RB2123-4SB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3-12 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 690-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209639126
Sonepar cikkszám
GT56677
Gyártói cikkszám
3RB2123-4SB0
Gyártói típuskód
3RB2123-4SB0
Beállítható áramtartomány:
3-12 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
690-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
690-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0