SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 50-200A GT64537 - 3RB2153-4FC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209638549
Sonepar cikkszám
GT64537
Gyártói cikkszám
3RB2153-4FC2
Gyártói típuskód
3RB2153-4FC2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
- Áramtartomány: 50...200 A
- OSZTÁLY: 5...30E
- Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
- Segédáramkör: csavaros kapocs
- Reset: Manuális-Automatikus
- Belső testzárlat-érzékelő
- Szilárdtest-túlterhelés-relé
- Inverz idejű túlterhelés-hőmérséklet-növekedéssel
- Normál késleltetett fázisvédelem
- Elérhető csavaros vagy rugós kapcsokkal
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S6-tól S12-ig terjedő méretekkel
- Széles árambeállítási tartományok a motorok teljes sorozatának lefedésére
- Alacsony hőveszteség, energiatakarékos működés
- Könnyű és gyors telepítés karbantartás nélkül
- Vibrációmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret
A SIRIUS 3RB2 túlterhelés elleni relé biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés és fázishiba ellen, energiatakarékos megoldásokat kínálva.