SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 50-200A SN077449 - 3RB2153-4FW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209638365
Sonepar cikkszám
SN077449
Gyártói cikkszám
3RB2153-4FW2
Gyártói típuskód
3RB2153-4FW2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
- Áramtartomány: 50...200 A
- OSZTÁLY: 5...30E
- Fő áramkör: átmenő transzformátor
- Segédáramkör: Csavaros kapocs
- Kézi-automatikus-visszaállítás
- Belső testzárlat-érzékelő
- Alacsony hőveszteség
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S6-tól S12-ig terjedő méretekkel
- Minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést, ezáltal energiatakarékos működést biztosít.
- Széles árambeállítási tartományok, amelyek lehetővé teszik a motorok teljes sorozatának védelmét.
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakoztatás.
- Egyszerű és hatékony megoldás a motorok védelmére.
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően.
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB2 túlterhelés elleni védelem biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés és a fázishiba ellen, energiatakarékos megoldással.