SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 50-200A SN078154 - 3RB2056-1FW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209638297
Sonepar cikkszám
SN078154
Gyártói cikkszám
3RB2056-1FW2
Gyártói típuskód
3RB2056-1FW2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: átmenő transzformátor
- Segédáramkör: Csavaros kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX alkalmazások
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Következetes tartozékok S6-tól S12-ig
- Hatékony védelem a túlterheléses fázisok ellen
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
- Egyszerű és moduláris rendszer
- Mindig naprakész megoldás
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret, 10E osztály
A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés és a meghibásodás ellen, energiatakarékos és alacsony hőveszteségű megoldásként.