Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 6-25A GT56676 - 3RB2123-4QB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus motorvédelem 6-25A GT56676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 6-25 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 690-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209632295

Sonepar cikkszám

GT56676

Gyártói cikkszám

3RB2123-4QB0

Gyártói típuskód

3RB2123-4QB0

Beállítható áramtartomány:

6-25 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

690-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

beállítható

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

690-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus túlterhelésrelé ; Elektronikus motorvédelem 6-25A