Nem visszaküldhető

SIEMENS - Elektronikus motorvédelem DIGITAL MODULE IP20 SN024797 - 3UF7300-1AB00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus motorvédelem DIGITAL MODULE IP20 SN024797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - digitális modul

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209606197

Sonepar cikkszám

SN024797

Gyártói cikkszám

3UF7300-1AB00-0

Gyártói típuskód

3UF7300-1AB00-0

Kivitel:

digitális modul

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

2

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

    Digitális modul

    A Digitális modul 4 bemenettel és 2 relé kimenettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a rugalmas és hatékony vezérlést.

    Műszaki adatok:

    • Bemeneti feszültség: 24 V DC
    • Relé kimenetek: monostabil
    • Maximális digitális modulok száma: 2 a SIMOCODE pro V alapegységhez

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas vezérlés a több bemenet és kimenet révén.
    • Egyszerű integráció a SIMOCODE pro rendszerbe.
    • Jövőbe mutató technológia a modern ipari alkalmazásokhoz.