SIEMENS - Elektronikus motorvédelem operátor panel IP54 SN015014 - 3UF7210-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 7
Display-k száma - 0
Billentyűk száma - 4
Védettség (IP) - IP54
Front szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015014
Gyártói cikkszám
3UF7210-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7210-1AA00-0
Státuszkijelzők száma:
7
Display-k száma:
0
Billentyűk száma:
4
Védettség (IP):
IP54
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Bővítő modul elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Elektronikus motorvédelem operátor panel