SIEMENS - Elektronikus motorvédelem SIMOCODE PRO IP20 SN015010 - 3UF7010-1AU00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 0-0 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V
Feszültségfelismerő modul - Igen
Áramfelismerő modul - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209593848
Sonepar cikkszám
SN015010
Gyártói cikkszám
3UF7010-1AU00-0
Gyártói típuskód
3UF7010-1AU00-0
Névleges üzemi áram Ie:
0-0 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-240 V
Feszültségfelismerő modul:
Igen
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
Profibus
Védettség (IP):
IP20
- PROFIBUS DP interfész 12 Mbit/s
- RS 485, 4I/3O szabadon paraméterezhető
- Us: 110...240 V AC/DC
- Bemenet termisztor csatlakozáshoz
- Monostabil relé kimenetek
- Bővíthető bővítő modulokkal
- Kompatibilis IE3/IE4 motorokkal
- Különféle kommunikációs interfészek: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- SIMOCODE ES (TIA Portal) szoftver a konfiguráláshoz és diagnosztikához
- Opcionális kezelőpanelek kijelzővel vagy anélkül
- Biztonságos és széleskörű motorvédelem
- Részletes működési, szerviz- és diagnosztikai adatok elérhetősége bármikor és helyen
- Egyszerű integráció a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
- Rugalmas vezérlési funkciók, például pólusváltó indítóknál vagy pozícionáló vezérlésnél
- Világszerte elérhető jóváhagyások, beleértve az ATEX és IEC Ex tanúsítványokat
- Lehetővé teszi a feszültség- és teljesítményrögzítést, valamint a motorok hibamentes analóg leválasztását
Alapegység SIMOCODE pro V
A SIMOCODE pro V egy intelligens motorvezérlő rendszer, amely széleskörű motorvédelmet és vezérlést kínál a legelterjedtebb terepibusz-rendszerekhez.