SIEMENS - Elektronikus motorvédelem SIMOCODE PRO S IP20 SN080946 - 3UF7020-1AB01-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209916197
Sonepar cikkszám
SN080946
Gyártói cikkszám
3UF7020-1AB01-0
Gyártói típuskód
3UF7020-1AB01-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Csatlakozási technika típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
2
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
- PROFIBUS DP interfész 1,5 Mbit/s
- 4I/2O szabadon paraméterezhető
- Us: 24 V DC
- Bemenet termisztor csatlakozáshoz
- Monostabil relé kimenetek
- Többfunkciós modullal bővíthető
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is elérhető
- IE3/IE4 motorokkal történő telepítés támogatott
- 24 V DC vagy 110-240 V AC/DC vezérlő tápfeszültséggel kapható
- Részletes működési, szerviz- és diagnosztikai adatok bármikor és helyen
- Precíz földzárlat-érzékelés a 3UL23 hibaáram-transzformátorokon keresztül
- Egyszerű integrálás a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
- Opcionális kezelőpanel és többfunkciós modul külön kapható
- Automatizálási rendszertől független működés
Alapegység SIMOCODE pro S
A SIMOCODE pro S egy intelligens és kompakt motorvezérlő rendszer, amely széleskörű védelmi, felügyeleti és vezérlési funkciókat kínál aszinkron üzemi rendszerekhez.