SIEMENS - Elektronikus motorvédelem TEMPERATURE MODULE IP20 SN024798 - 3UF7700-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hőmérséklet modul
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Kapcsolási funkció - monostabil
Analóg bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209628397
Sonepar cikkszám
SN024798
Gyártói cikkszám
3UF7700-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7700-1AA00-0
Kivitel:
hőmérséklet modul
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Analóg bemenetek száma:
3
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
- 3 bemenet hőmérséklet érzékelők csatlakoztatásához
- Kompatibilis a SIMOCODE pro V alapegységgel
- Modern technológia a jövőbeni alkalmazásokhoz
- Rugalmasság a hőmérséklet érzékelők kiválasztásában
- Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe
- Jövőálló megoldás a hőmérséklet-monitorozás terén
Hőmérséklet modul
A Hőmérséklet modul lehetővé teszi akár 3 hőmérséklet érzékelő csatlakoztatását a SIMOCODE pro V alapegységhez.