SIEMENS - Elektronikus motorvédelem/végrehajtó modul GT27386 - 3RB2283-4AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.3-630 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209641983
Sonepar cikkszám
GT27386
Gyártói cikkszám
3RB2283-4AA1
Gyártói típuskód
3RB2283-4AA1
Beállítható áramtartomány:
0.3-630 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen
- Önálló telepítés
- Fő áramkör: --
- Segédáramkör: Csavaros kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Monostabil vagy bistabil kimeneti relé
- IO-Link kommunikációval rendelkező változatok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- 3RB29 áramérzékelő modul szükséges
- Funkcióbővítő modulok elérhetők
- Energiatakarékos működés
- Minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Optimalizálható segédérintkezők a szükséges funkciókhoz
- Egyszerű és hatékony használat
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
Kiértékelő egység a teljes motorvédelemhez (monostabil) S00...S12 méret, 5...30 osztály
A SIRIUS 3RB22 szilárdtest-túlterhelési relé a motorok áram- és hőmérséklet-alapú védelmét biztosítja, normál és erős indításokkal szemben.