SIEMENS - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 0,3-3A IP20 GT25448 - 3UF7110-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209607958
Sonepar cikkszám
GT25448
Gyártói cikkszám
3UF7110-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7110-1AA00-0
Kivitel:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-690 V
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20