MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 10-100A IP20 GT24465 - 3UF7112-1AA00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor  10-100A IP20 GT24465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-690 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

  • Kapcsolási funkció - monostabil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209607972

Sonepar cikkszám

GT24465

Gyártói cikkszám

3UF7112-1AA00-0

Gyártói típuskód

3UF7112-1AA00-0

Kivitel:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-690 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-690 V

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Bővítő modul elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 10-100A