SIEMENS - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 10-100A IP20 SN015009 - 3UF7510-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - földzárlati modul
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Analóg bemenetek száma - 1
Analóg kimenetek száma - 0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209912496
Sonepar cikkszám
SN015009
Gyártói cikkszám
3UF7510-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7510-1AA00-0
Kivitel:
földzárlati modul
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Igen
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Földzárlati modul analóg hibaáram-érzékelővel 3UL23 hibaáram-transzformátor csatlakoztatásához, max. 1 földzárlat modul per, SIMOCODE pro V alapegység földzárlati modulokhoz a pontos földzárlati áramméréshez, pl. nagy impedanciájú hálózatokhoz. Tegyen egy