SIEMENS - Elektronikus motorvédő árammérő,20...200A GT28392 - 3UF7103-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Csatlakozási technika típusa - átdugaszoló technika
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209624603
Sonepar cikkszám
GT28392
Gyártói cikkszám
3UF7103-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7103-1AA00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-690 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Csatlakozási technika típusa:
átdugaszoló technika
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-690 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Beállított áram: 20...200 A
- Teljes szélesség: 120 mm
- Átmenő transzformátor
- Modernizált mérési megoldás a SIMOCODE pro segítségével.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható és pontos árammérés.
Árammérő modul
A termék fő célja, hogy lehetővé tegye a beállított áram 20...200 A mérését egy 120 mm széles átmenő transzformátor segítségével.