SIEMENS - Elektronikus motorvédő vezér.egys.110-240VAC/DC IP20 GT28391 - 3UF7000-1AU00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 0-0 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209593824
Sonepar cikkszám
GT28391
Gyártói cikkszám
3UF7000-1AU00-0
Gyártói típuskód
3UF7000-1AU00-0
Névleges üzemi áram Ie:
0-0 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-240 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
Profibus
Védettség (IP):
IP20
- PROFIBUS DP interfész 12 Mbit/s
- RS 485, 4I/3O szabadon paraméterezhető
- Üzemi feszültség: 110...240 V AC/DC
- Bemenet termisztor csatlakozáshoz
- Monostabil relé kimenetek
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz való megfelelés
- IE3/IE4 motorokkal történő telepítés támogatása
- SIMOCODE ES (TIA Portal) szoftver elérhetősége
- SIMATIC PCS 7 SIMOCODE pro blokkkönyvtár integráció
- 24 V DC vagy 110-240 V AC/DC vezérlő tápfeszültség
- Részletes működési, szerviz- és diagnosztikai adatok bárhol és bármikor
- Automatizálási rendszertől független működés
- Könnyű integráció a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
- Opcionális kezelőpanel elérhetősége
- Jövőbe mutató megoldás a motorvezérlés terén
Alapegység SIMOCODE pro C
A SIMOCODE pro C motorirányító rendszer a kiterjedt védelmi, felügyeleti és vezérlési folyamatok részletes vezérléséhez, motordiagnosztikai és adatvezérlési funkciókhoz készült.