Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterh. áramérz.10..100A GT34774 - 3RB2906-2JG1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterh. áramérz.10..100A GT34774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 10-100 A

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Reset-funkció bemenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209632691

Sonepar cikkszám

GT34774

Gyártói cikkszám

3RB2906-2JG1

Gyártói típuskód

3RB2906-2JG1

Beállítható áramtartomány:

10-100 A

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

átdugaszolt áramátalakító

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Reset-funkció bemenet:

Nem

    Áramváltó 10...100 A 3RB22/23/24 S2/S3 mérethez

    Önálló telepítésű áramváltó, amely a SIRIUS moduláris rendszer részeként egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldást kínál.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: átmenő transzformátor
    • Segédáramkör: --
    • Telepítési méretek: 3RB22/23/24 S2/S3
    • Áramtartomány: 10...100 A

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a felhasználók számára.
    • Hatékony működés a SIRIUS moduláris rendszer részeként.
    • Mindig naprakész megoldás a legújabb technológiák alkalmazásával.