SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterhelés relé 10-40A GT77629 - 3RB3123-4VB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 10-40 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209749634
Sonepar cikkszám
GT77629
Gyártói cikkszám
3RB3123-4VB0
Gyártói típuskód
3RB3123-4VB0
Beállítható áramtartomány:
10-40 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
Túlterhelési relé 10...40 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 5...30 osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus-Reset Belső testzárlat-érzékelő szilárdtest-túlterhelés-relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz i