SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterhelés relé 2,4-25A GT27361 - 3RB2906-2DG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.4-25 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító
Működtetés feszültségtípusa - AC
Reset-funkció bemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209632684
Sonepar cikkszám
GT27361
Gyártói cikkszám
3RB2906-2DG1
Gyártói típuskód
3RB2906-2DG1
Beállítható áramtartomány:
2.4-25 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
átdugaszolt áramátalakító
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: átmenő transzformátor
- Segédáramkör: --
- Áramtartomány: 2,4...25 A
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Hatékony működés a legfrissebb technológiával.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
Áramváltó 2,4...25 A 3RB22/23/24 S00/S0 mérethez
Az Áramváltó egy önálló telepítésű eszköz, amely a SIRIUS moduláris rendszer részeként egyszerű és hatékony megoldást kínál.