Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronilus motorvéd.PROFIB.DP interfész/Simocod/ IP20 GT24467 - 3UF7010-1AB00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronilus motorvéd.PROFIB.DP interfész/Simocod/ IP20 GT24467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209593831

Sonepar cikkszám

GT24467

Gyártói cikkszám

3UF7010-1AB00-0

Gyártói típuskód

3UF7010-1AB00-0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Csatlakozási technika típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg bemenetek száma:

1

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

Profibus

Védettség (IP):

IP20

    Alapegység SIMOCODE pro V PB

    A SIMOCODE pro V PB egy intelligens motorvezérlő rendszer, amely széleskörű védelmet és diagnosztikai funkciókat kínál a motorok számára.

    Technikai részletek:

    • Interfész: PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS 485
    • Paraméterezhető: 4I/3O szabadon
    • Tápegység: Us: 24 V DC
    • Bemenet: Termisztor csatlakozás
    • Kimenetek: Monostabil relé
    • Bővítés: Bővítőmodulokkal bővíthető
    • Kompatibilitás: IE3/IE4 motorokkal
    • Kommunikációs interfészek: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
    • Feszültség- és teljesítményrögzítés
    • Hőmérsékletmérés

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű védelem és felügyelet a motorok számára.
    • Részletes működési, szerviz- és diagnosztikai adatok elérhetősége bármikor és helyen.
    • Könnyű integráció a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe.
    • Opcionális kezelőpanelek kijelzővel vagy anélkül.
    • Jóváhagyások elérhetősége veszélyes területeken történő alkalmazásokhoz (pl. ATEX, IEC Ex).
    • Automatizálási rendszertől független működés.