SIEMENS - Elesztószekr beépító keret tartó 2db/cs H18TA SN083727 - 8GK4853-8KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1800 mm
Anyag - fém
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869264349
Sonepar cikkszám
SN083727
Gyártói cikkszám
8GK4853-8KK01
Gyártói típuskód
8GK4853-8KK01
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elesztószekr beépító keret tartó 2db/cs H18TA