SIEMENS - Előlap hangszóró csatl titánfehér SN002374 - 5TG1342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869219936
Sonepar cikkszám
SN002374
Gyártói cikkszám
5TG1342
Gyártói típuskód
5TG1342
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
68 mm
- Dimenzió: 68 x 68 mm
- Szín: titánfehér
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Elérhető speciális kialakítások: megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Széles választék a multimédiás és kommunikációs felületekhez
- Esztétikai megoldások bármely helyiséghez
Delta stílusú, 68 x 68 mm-es titánfehér fedőlemez távközlési csatlakozóegységekhez
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.