Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Előlap kat 5 8/8 csatl pezsgő GT06876 - 5TG1938-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Előlap kat 5 8/8 csatl pezsgő GT06876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869255620

Sonepar cikkszám

GT06876

Gyártói cikkszám

5TG1938-1

Gyártói típuskód

DELTA profil 5TG1938-1

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7048

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Előlap kat 5 8/8 csatl pezsgő